Ladenbehuizing compleet met lades (deur)

Artikelnummer: 933780
vanaf 
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 100
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 90
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Veiligheidscertificaat: GS TÜV Süd

Omschrijving

Uitvoering:

behuizing plaatstaal met geleiders voor lades in een raster van 20 mm. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Plaatstalen deur, individueel afsluitbaar. Lades van plaatstaal met brede aluminium greep en labelstrips − uittrekbaar tot 90%. Met sleufprofielen aan de binnenzijde voor lade-indeling.

Kleur:

romp lichtgrijs, RAL 7035, lades en deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "KOMBI-werkbank"