Werkplekmat Top Breedte 91 cm zwart / geel

Artikelnummer: 964529
vanaf 
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Stacomfort: Antivermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
  • Schokbescherming: Vloer
  • Materiaaleigenschap: niet oliebestendig

Omschrijving

Uitvoering:

Deze industriële werkplekmatten worden van hoogwaardige kunststof vervaardigd en zijn daardoor geschikt voor intensiever gebruik:
  • Hard en slijtvast vinyloppervlak voor optimale grip en lange levensduur.
  • Zachte kern van vinylschuim, om vermoeidheidsverschijnselen tegen te gaan. Deze kern is aan het vinyloppervlak gelamineerd.
  • Antislip-onderzijde RedStop™.
  • Aan alle zijden afgeschuinde randen om struikelen te voorkomen.
  • Beperkt bestand tegen de meeste industriële vetten, stoffen en chemicaliën. Niet geschikt voor koelsmeermiddelen.
  • Rondom afgedicht tegen het binnendringen van vocht.
  • Moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102 B1.
  • Dikte: 14,3 mm, gewicht: ca. 6,5 kg/m2.
  • Antislip-eigenschappen R10 volgens DIN 51130 en BGR 181.