Veiligheidsmes SECUNORM 175 met 1 kling

Artikelnummer: 842087
op aanvraag
Op voorraad
470 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 109,5 mm
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 842087
EAN/GTIN 4002632921087
Nummer fabrikant 17500102

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsmes met 10 mm snijdiepte en automatische terugtrekking van lemmet. Ergonomische greep van glasvezelversterkte kunststof met schuifmechanisme dat voor rechts- en linkshandigen vanaf beide zijden bereikbaar is. Veilige en eenvoudige lemmetwisseling (reservelemmet nr. 842022 gr. 10), lemmet aan 4 zijden bruikbaar.

Toepassing:

Handzaam dozenmes waarmee ook folie, plakband, plastic verpakkingstape en zakken van opgezakte moeiteloos kunnen worden gesneden.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u