Werkkruk, stoffen bekleding, met glijdoppen, laag

Artikelnummer: 965061
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Uitvoering zonder wielen
Zitting-⌀ 350 mm
Hoogteverstelling type Ringbediening
Hoogteverstelling uitvoering Gasveer
Hoogteverstelling bereik 440 mm - 610 mm
Belastbaarheid 120 kg
Materiaal zitting Mesh-stof
Materiaal kruisvoet Aluminium, mat, poedercoating
Kleur zittingmateriaal zwart
Kruisvoet uitvoering Glijdoppen
Onderstel uitvoering Kruisvoet met 5 armen
Norm DIN 68877
Producttype Kruk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 965061
EAN/GTIN 4045197702432
Nummer fabrikant 965061

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabele draaikruk met zachte, stoffen mesh-bekleding, comfortabel en ademend.
Zithoogte verstelbaar via veiligheidsgasdrukveer met bedieningsring. Aluminium voetkruis.
Zitting-⌀ 350 mm.
Belastbaarheid: 120 kg.

Norm:

DIN 68877

Tip:

De ademende mesh-stof wordt beschadigd door klittenbandsluitingen. Klittenbandsluitingen a.u.b. afdekken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen