SOMT......ER-FL, CA6535, Type: 10

Artikelnummer: 222092 10
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOMT100420-ER-FL
Type S
Hoekradius 2 mm
Soort CA6535
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 3 mm
Voeding fz per tand 0,2 − 1,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Wisselplaatafmeting 10
Plaatdikte E 4,76 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222092 10
EAN/GTIN 4960664708253
Nummer fabrikant TMA05606

Toepassingstabel

Inconel
S
30
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselplaat met 4-snijkanten, met convexe snijkanten voor geringe snijkrachten.

Toepassing:

De FL-geometrie (oppervlakgeoriënteerd) is de eerste keuze bij het voorbewerken op machines met gering vermogen.
Niet voor helix-, duik- en contourfrezen of bij steile wanden gebruiken.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.