Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar AlphaTec® Solvex® 37-900

Artikelnummer: 094743
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 7,73
  • van 12
    vanaf € 6,44
op aanvraag
Leverbaar
1.205 stuks direct leverbaar
  • Handschoeneigenschap: latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Veiligheidsklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Type A (AJKLOPT)
  • Snijbeschermingsklasse: D

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
AlphaTec® Solvex® 37-900. Premium-handschoen van nitril voor de omgang met zeer riskante chemicaliën. Een nieuw ontwikkelde nitrilfilm zorgt voor een grotere slijtvastheid en chemicaliënbestendigheid. Zet de nieuwe norm voor mechanische belastbaarheid dankzij de unieke slijtage- en doorsteekweerstand, die tweemaal zo hoog is als die van andere actuele nitrilhandschoenen. 100% individuele controle: Elke afzonderlijke handschoen wordt vóór de levering gecontroleerd op lekkage en andere schade.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
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
    Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen