Comfort-veiligheidsbril SecureFit™ 400

Artikelnummer: 096205
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
3.361 stuks direct leverbaar
  • Montuureigenschap: Pootjes met kussentjes; Neuspads instelbaar

Omschrijving

Uitvoering:

De extreem flexibele veiligheidsbril met een sportief design behoort met het gewicht van 19 g tot de lichtste brillen in deze klasse. Door de speciale drukverdelingstechnologie passen de pootjes zich perfect aan de vorm van het hoofd aan en wordt de druk op het oor verminderd. De innovatieve constructie zorgt ervoor dat de bril comfortabel zit en verhoogt de acceptatie onder de gebruikers significant. Bovendien wordt het draagcomfort verhoogd door instelbare neuspads en zachte uiteinden van de pootjes. Door de smalle constructie kan de bril bovendien goed met andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden gecombineerd.

Norm:

EN 166

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SecureFit™"
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
    Tint Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen