Draadsnijder tot M10 720938

Artikelnummer: 075550 720938
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Transportkoffer

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Fabrikantnummer GWP 10
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 450 W
Maximaal toerental 0 min-1 - 450 min-1
Gereedschapsopname B12
Maximale tap-⌀ in staal M10
Gewicht 1,6 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Producttype Draadsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 075550 720938
EAN/GTIN 4014586881256
Nummer fabrikant 72093860000

Omschrijving

Uitvoering:

  • Elektronische toerentalregeling voor gedoseerd aanzetten.
  • Krachtig doortrekken voor betrouwbaar uitvoeren van het karwei.
  • Geïntegreerde keerkoppeling met snelterugloop.
  • FEIN Sensitiv-handvat voor veilig werken zonder vermoeidheidsverschijnselen.
  • Integraalschakelaar voor comfortabele bediening.
Netadapter 220V

Levering:

Zonder boorhouder. Inclusief extra handvat. Voor het gebruik is een spantanghouder (nr. 075580 maat 063012) resp. een bekkenhouder (nr. 075580 maat 019009) nodig.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen