Secondelijm, 20 g, Producent-ID: 401

Artikelnummer: 083352 401
(145,00 € / 100 Gram)
op aanvraag
Op voorraad
855 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Producent-ID Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS07: Uitroepteken

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer LOCTITE 401
Chemische basis Ethyl-cyanoacrylaat
Dynamische viscositeit 70 mPas - 110 mPas
Dichtheid 1,05 g/cm3
Vorm vloeibaar
Temperatuur toepassingsgebied -40 °C - 120 °C
Handvastheid na 5 s - 10 s
geschikt voor materiaal Weefsel; hout; kunststof; Leer; metaal; Papier; Elastomeer; Glas
maximale spleetmaat 0,15 mm
Treksterkte 20 N/mm2
Kleur transparant
Inhoud 20 ml
Opslagtemperatuur 2 °C - 8 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 24 maand
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS07: Uitroepteken
Producttype Secondenlijm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083352 401
EAN/GTIN 4100630401201
Nummer fabrikant 791511

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel inzetbaar voor verbindingen tussen uiteenlopende materialen. Snelle uitharding en schone, nagenoeg onzichtbare verbindingen. Uitharding door luchtvochtigheid.

Toepassing:

Universele secondenlijm voor nagenoeg alle materialen zoals kunststoffen, elastomeren, metaal, bij voorkeur voor papier, karton, hout, leer en weefsel.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.