{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Resolutie livebeeld maximaal | 1920×1080 px | |
Resolutie afzonderlijke opname maximaal | 1920×1080 px | |
Statief | Tafelstatief | |
Werkafstand bij schuin zicht | 35,5 mm | |
Werkafstand bij loodrecht zicht | 56,5 mm | |
Vergroting (x-voudig) bij schuin zicht | 19 - 105 | |
Vergroting (x-voudig) bij loodrecht zicht | 28 - 151 | |
Gewicht | 23,5 kg | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Video-inspectiesysteem |
Artikelnummer | 491896 ECO2503 | |
EAN/GTIN | 2050001956842 |