{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Veiligheidskleding Blakläder | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 100% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 300 g/m2 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | niet chemische reiniging | |
Drogen | niet in droogtrommel drogen | |
Strijken | niet strijken | |
Kleur | oranje | |
Uniseks-maat | S | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Producttype | Veiligheidsvest |
Artikelnummer | 091750 S | |
EAN/GTIN | 7330509425893 | |
Nummer fabrikant | 304925175300S |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Softshell-veiligheidsvest, oranje, Uniseks-maat: S
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 114,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
249 stuks direct leverbaar
5,20 €
€ 2,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
591 stuks direct leverbaar
€ 5,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | oranje | oranje | oranje |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 300 g/m2 | 120 g/m2 | 120 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Uniseks-maat | S | S | |
Materiaalsamenstelling | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
Wassen | 40 °C Bonte was | 30 °C Bonte was | 30 °C Bonte was |
Producttype | Veiligheidsvest | Veiligheidsvest | Veiligheidsvest |