Halfgelaatsmaskerelement X-plore® 3500

Artikelnummer: 097244
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
78 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabel halfgelaatsmasker met twee filters voor langdurige en veeleisende toepassingen. De vlakke constructie en de zijdelingse aanbrenging van de filters zorgen voor een extreem vlak maskerprofiel. Daardoor is het halfgelaatsmasker uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met andere PBM (zoals een beschermend vizier of een veiligheidsbril) en biedt dit de drager een goed zicht. De gemakkelijk af te stellen banden worden in een innovatieve X-vorm (kruiselings) aangebracht en zorgen voor een gelijkmatige, aangename verdeling van de trekkracht en een optimale dichte pasvorm. De bajonetaansluitingen aan de zijkant zijn bestemd voor gebruik in combinatie met de Dräger X-plore® serie bajonetfilters. Dankzij het 'Drop-Down-bandensysteem' met neksluiting kan het masker tijdens pauzes eenvoudig worden afgedaan, zonder de veiligheidshelm te hoeven afzetten. In de maten M en L leverbaar. Masker is siliconenvrij.

Toepassing:

Metaal- en auto-industrie, chemische industrie, scheepsbouw, onderhoud, verzorging en afvoer.

Norm:

EN 140

Levering:

Inclusief draagzak