{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inhoud | 1 | |
Handschoeneigenschap | Huidvriendelijk voor personen met een allergie | |
Breitechnologie | 15G | |
EN 388 | 4342B | |
Dragermateriaal | INTERCEPT™ | |
Coating | PU | |
Materiaal | PU | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Kleur | grijs | |
Handschoenmaat | 7 | |
Gewicht | 26,9 g | |
Lengte | 195 mm | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Universele handschoenen | |
Snijbeschermingsklasse | B | |
Producttype | Snijbestendige handschoenen |
Artikelnummer | 094489 7 | |
EAN/GTIN | 10076490052918 | |
Nummer fabrikant | 11-727/7 |