Koudebeschermingshandschoenen, paar Tegera® 117, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094821 7
Korting
18,77 €
Prijs geldig tot 19 jan. 2025

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 15,05 18,77 € / paar
  • van 12 paar
    € 12,55 15,64 € / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap verstevigde duimkromming; Klittenbandsluiting
Inhoud 1
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Handschoenmaat 7
Toepassingsgebied Precisie; Allround
Norm EN 511
Lengte 230 mm
EN 388 2121X
EN 511 01X
Dragermateriaal Volnerf geitenleder, nylon
Coatingvariant geen coating
Kleur wit / zwart
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Koudebeschermingshandschoenen
Producttype Koudebeschermingshandschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094821 7
EAN/GTIN 7392626010611
Nummer fabrikant 117/7

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 117. Comfortabele koudebeschermingshandschoen van volnerf geitenleder en nylon. Robuust dankzij verstevigende elementen aan vingers en duim. Geschikt voor precisiewerkzaamheden, dankzij een uitstekend gevoel in de vingertoppen. Met klittenbandsluiting.

Toepassing:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

Norm:

EN 388; EN 511

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.