Machine-roltap zonder smeergroeven HSS-E 6HX, TiAlN, M: M1

Artikelnummer: 139132 M1
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 2174
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M1
Coating TiAlN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 2174
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 1X 4HX
Aansnijdingsvorm C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,25 mm
Totale lengte L 40 mm
Schacht-⌀ Ds 2,5 mm
Schacht-vierkant □ 2,1 mm
Kerngat-⌀ richtwaarde 0,9 mm
Schroefdraad-⌀ 1 mm
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 1,5 mm
Producttype Roltap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139132 M1
EAN/GTIN 4045197446442
Nummer fabrikant 139132 M1

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
23
Staal < 500 N/mm²
P
23
Staal < 750 N/mm²
P
22
Staal < 900 N/mm²
P
22
RVS < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gr. M1–M1,4 – tolerantieklasse: ISO 1X / 4HX
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Machine-roltap zonder smeergroeven HSS-E 6HX, TiAlN, M: M1

Machine-roltap zonder smeergroeven HSS-E 6HX, TiAlN, M: M1

op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 58,20
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 97,20
Gekleurde ring groen groen
Draadafmeting M1 M1
Inwendige koeling nee nee
Norm DIN 2174 DIN 2174
Schacht-vierkant □ 2,1 mm 2,1 mm
Snijrichting rechts rechts
Toepassing bij boringtype tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen