Digitaal afleesinstrument, Aantal weergegeven assen: 2

Artikelnummer: 499356 2
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal weergegeven assen Prijs per stuk incl. BTW
  • Aflezing omschakelbaar: mm / Inch

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aflezing 0,005 / 0,001 mm
Aflezing 0,0001 / 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / Inch
Energievoorziening Netvoeding
Lengte 260 mm
Breedte 80 mm
Hoogte 167 mm
Producttype Digitaal afleesinstrument

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 499356 2
EAN/GTIN 4946368693538
Nummer fabrikant 174-183D

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig te bedienen afleesinstrument voor aansluiting op lineaire meetsystemen. Weergavebereik: 8 digits en voortekens (−), netaansluiting: 220 volt.

Functie:

Nulstelling, omschakeling telrichting, mm- / inch-omschakeling. Halvering van de weergegeven waarde, ABS- / INC-coördinatenomschakeling, optellen / aftrekken, steekcirkelbewerking, programmeerbaar. Uitgebreide berekeningsfuncties: (+, −, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), functietoetsen voor freesmachines en draaibanken, gatenreeksbewerking.

Levering:

Inclusief netkabel (2 m) en reservezekering.

Accessoires:

Interface-unit (RS 232, USB, Digimatic-ingang) voor de registratie van de gereedschapsverplaatsing, lineaire liniaal nr. 499240 / 499241.