Combi-vierklauw cilindrische opname, DIN 702-4, Buiten-⌀ A / conus: 125mm

Artikelnummer: 315635 125
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ A / conus (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 702-4
Buiten-⌀ A 125 mm
Doorlaat E 38 mm
Hoogte zonder bekken H1 75 mm
Hoogte met bekken H2 95 mm
Steekcirkel F 108 mm
Centreer-⌀ B 95 mm
Centreerdiepte C 4 mm
Spansleutelvierkant K 9 mm
Gewicht 6 kg
Producttype Combi-vierklauw

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 315635 125
EAN/GTIN 5907412202808
Nummer fabrikant 354605005700

Omschrijving

Uitvoering - afbeelding:

Enkele verstelling van de gecombineerde bekken.
Centrische verstelling van de bekken.

Toepassing:

Gecombineerde spanmogelijkheid door twee verschillende bekverstellingen:
a) Centrische verstelling van de basisbekken (aandrijvingen in het lichaam);
b) Enkele verstelling van de opzetbekken.

Daardoor kunnen onregelmatig gevormde werkstukken zoals op een spanplaat worden gespannen. De spiraalring voor de bekverstelling is gehard, de flanken van de spiraal en de draadflanken van de basisbekken zijn aan beide kanten geslepen.
Met cilindrische centreeropname DIN 702-4. De klauwplaat wordt vanaf de achterkant op een flens geschroefd en deze wordt op de spindel bevestigd.

Norm:

DIN 702-4.

Materiaal:

Gietijzer

Levering:

Inclusief:
1 set = 4 geharde basisbekken.
1 Set = 4 geharde omkeerbekken (als boor- en draaibekken te gebruiken).
1 Spansleutel.