Hoekpijptang, Pijp-⌀: 1/2inch

Artikelnummer: 810300 1/2
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Pijp-⌀ (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 240 mm
Spanwijdte 29 mm
Pijp-⌀ 1/2 inch
Bekhoek 45 graden
Productieproces geheel gesmeed
Veredeling bek inductief gehard
Materiaal tang Chroom-vanadiumstaal
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 810300 1/2
EAN/GTIN 4005887269003
Nummer fabrikant 87111005

Omschrijving

Uitvoering:

Zweedse vorm, met slanke 45° gebogen bek. Geheel gesmeed met niet te verliezen stelmoer.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal; getemperd, bek inductief gehard.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Hoekpijptang, Pijp-⌀: 1/2inch

Hoekpijptang, Pijp-⌀: 1/2inch

op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 55,80
op aanvraag
Op voorraad
1.272 stuks direct leverbaar
€ 24,10
totale lengte 240 mm 240 mm
Productieproces geheel gesmeed geheel gesmeed
Bekhoek 45 graden 45 graden
Pijp-⌀ 1/2 inch 1/2 inch
Spanwijdte 29 mm 35 mm
Veredeling bek inductief gehard inductief gehard
Materiaal tang Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal