• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Rohové kleště instalatérské, ⌀ trubky: 1/2palec

Artiklové číslo: 810300 1/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trubky (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 240 mm
Rozsah upnutí 29 mm
⌀ trubky 1/2 palec
Úhel čelisti 45 stupeň
Výrobní postup celé kované
Zušlechtění čelisti Induktivně kalená
Materiál kleští Chromvanadiová ocel
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 810300 1/2
EAN / GTIN 4005887269003
Číslo výrobce 87111005
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Švédský tvar, s úzkými čelistmi zahnutými o 45°. Celé kované se stavěcí maticí, zajištěnou proti ztrátě.

Materiál:

Chromvanadiová ocel; zušlechtěná, čelisti induktivně kalené.