Vamzdinis raktas, Vamzdžio ⌀: 1/2in

Prekės Nr.: 810300 1/2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vamzdžio ⌀ (in) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 240 mm
Užveržimo tarpas 29 mm
Vamzdžio ⌀ 1/2 in
Žiočių kampas 45 laipsniai
Gamintojo metodas visos kaldintos
Žiočių pagerinimas grūdinta indukciniu būdu
Replių medžiaga Chromo vanadžio plienas
Produkto rūšis Vamzdinės replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 810300 1/2
EAN / GTIN 4005887269003
Gamintojo numeris 87111005
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Švediška forma, su plonomis, 45° kampu lenktomis žiotimis. Visas kaldintas, su nuo pametimo apsaugota nustatymo veržle.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas; pagerintos kokybės; žiotys grūdintos induktyviu būdu.