Ronde borstel op stift microschurend, SiC korrel 320, Borstel-⌀ D1×bezettingsbreedte L1: 30X6mm

Artikelnummer: 574450 30X6
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1×bezettingsbreedte L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding SiC
Borstel-⌀ D1 30 mm
Lengte borsteldeel H1 6 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Aanbevolen toerental 6.000 min-1
Maximaal toerental 15.000 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574450 30X6
EAN/GTIN 4017359111352
Nummer fabrikant 413871

Omschrijving

Uitvoering:

Schuurnylondraden met siliciumcarbide, in stalen huls vastgeperst; stift-⌀ 6 mm.

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.
Droog en nat slijpen van aluminium, staal, RVS en kunststoffen. Maximale gebruikstemperatuur 80°C.