{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpprocessen | Doorslijpen | |
Slijpmiddel | Diamant | |
Slijpmiddelaanduiding | D | |
Korrelgrootte | D126 | |
Specificatie | D126C75B-W-Carbide | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Hardmetaal | |
Vorm | 1A1R | |
Schijf-⌀ D | 75 mm | |
Schijfbreedte T | 0,8 mm | |
Boring-⌀ H | 20 mm | |
Slijplaag breedte U | 0,8 mm | |
Sijplaag hoogte X | 5 mm | |
Aandrijfmachine | Stationaire doorslijpmachines | |
Aanbevolen omtreksnelheid | 20 m/s - 40 m/s | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 598590 D126 | |
EAN/GTIN | 9003171578003 | |
Nummer fabrikant | 157800 |