{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Ladderlengte | 1,83 m | |
Werkhoogte ca. | 3,3 m | |
Breedte aan de voet | 0,53 m | |
Diepte van sport / trede | 30 mm | |
Opstapje uitvoering | Sport | |
Oploopbaarheid | tweezijdig | |
Gewicht | 7,7 kg | |
Producttype | Trapladder |
Artikelnummer | 966053 2X6 | |
EAN/GTIN | 4031405330122 | |
Nummer fabrikant | 33012 |