Station de soudage, Référence fabricant: PICOMK2

Réf.: 082301 PICOMK2
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension 240 V
Fréquence secteur 50 Hz
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Longueur 145 mm
Largeur 80 mm
Hauteur 103 mm
Temps de chauffe à 280 °C 9 s
Plage de réglage de la température de la panne 150 °C - 450 °C
Poids du fer à souder sans fil d'alimentation 30 g
Propriété électrostatique ZED/ESD
Type de produit Station de soudage
Puissance absorbée 80 W

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082301 PICOMK2
EAN / GTIN 4003008089288

Description

Exécution:

Stations de soudage à régulation de température avec élément chauffant CPT en céramique et pannes à souder Ersadur longue durée grâce à la chauffe intérieure (réglage de température précis).
Concept de commande simple pour i-CON PICO, pour débutants. Utilisation universelle. Encombrement minimum et fonctions intelligentes, réglables via une carte microSD.

Utilisation:

Pour soudages répondant à toutes les exigences de l’électronique et de l’électrotechnique.