Fraise à dresser à 90° MECH11, avec alésage, ⌀ D / Zeff: 40/4mm

Réf.: 227455 40/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / Zeff (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 40 mm
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Arrosage interne non
Code ISO plaquette BDMT 11T308
Nombre de dents effectif Zeff 4
Nombre de plaquettes 16
Profondeur de coupe max. ap max 37 mm
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ fixation 16 mm
Plaquette adaptée BDMT 11T308
Vis pour plaquette 229708 (T8; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227455 40/4
EAN / GTIN 4960664526390
Réf. fabricant THN03960

Description

Exécution:

Plaquettes à encoches assurant une réduction de l’effort de coupe et des vibrations. En comparaison, permettent des largeurs de passe ae supérieures pour une profondeur de coupe ap identique. Haute productivité, même sur des machines de faible puissance.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à dresser à 90° MECH11, avec alésage, ⌀ D / Z<sub>eff</sub>: 40/4mm

Fraise à dresser à 90° MECH11, avec alésage, ⌀ D / Zeff: 40/4mm

Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
1 056,83 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
989,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de plaquettes 16 16
⌀ fixation 16 mm 16 mm
Longueur totale Ltot 50 mm 55 mm
Arrosage interne non oui
Plaquette adaptée BDMT 11T308 AP.. 1335..
Type de queue avec alésage avec alésage
Profondeur de coupe max. ap max 37 mm 39,5 mm