Porte-outils pour plaquettes réversibles à rayons, Hauteur de queue h: 10mm

Réf.: 240026 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur de queue h (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Section corps 10 mm
Pour plaquettes réversibles à rayons R1 − R6
Hauteur de queue h 10 mm
Largueur queue 10 mm
Longueur totale L 103 mm
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 240026 10
EAN / GTIN 2050001099273
Réf. fabricant 101020-N

Description

Exécution:

Avec logement rectifié et goujons de positionnement pour montage de plaquettes réversibles à rayons.

Utilisation:

Pour le tournage de rayons convexes sur les diamètres extérieurs ou dans des alésages.