{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur queue b | 16 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Longueur de tête L1 | 38 mm | |
Longueur totale L | 113 mm | |
L2 | 18,5 mm | |
Vis | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Type de produit | Porte-outils |
Référence article | 273801 16 | |
EAN / GTIN | 4045197499936 | |
Réf. fabricant | 273801 16 |