Porte-outils à changement rapide avec alésage cylindrique, Type: A

Réf.: 318300 A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type A
Pour 318000 A
⌀ alésage 30 mm
Longueur 80 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318300 A
EAN / GTIN 4045197316158
Réf. fabricant Bs 11/30/80

Description

Exécution:

Equipé d’une vis de réglage de la hauteur verrouillable et de 2 vis de serrage.

Utilisation:

Pour montage des douilles cône morse 318400.