{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 3 mm | |
Support | HSK-E 40 A = 70 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | E | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 40000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 70 mm | |
⌀ ext. D | 15 mm | |
⌀ D2 | 9 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 308304 3 | |
EAN / GTIN | 4045197480156 | |
Réf. fabricant | 308304 3 |