Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Douille de réduction pour queue CM Type A, SA 40 court, MK intérieur: 1

Réf.: 301240 1

Sélectionnez la variante et la quantité

MK intérieur Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 8

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cône morse intérieur 1
Support SA 40 court
Norme de porte-outils DIN 69871; ISO 7388-1
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 15000 min-1
Précision de concentricité ≤ 8 µm
Longueur de col cote A 50 mm
⌀ ext. D 25 mm
Type de produit Adaptateur pour mandrins

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301240 1
Réf. fabricant 301240 1

Description

Exécution:

  • Intérieur et extérieur rectifiés.
  • Avec alésage Balluffchip.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308810308830.