{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 6 mm | |
Support | HSK-A 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forme | A | |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 70 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
L2 | 24 mm | |
L3 | 24 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Filetage M | M5 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 307508 6 | |
EAN / GTIN | 2050001653277 | |
Réf. fabricant | 16.507.63.06.Z |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandrin expansible hydraulique court, étroit, HSK-A 63, ⌀ serrage D1: 6mm
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
499,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
445,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
591,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
331,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
343,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 26 mm | 26 mm | 12 mm | 26 mm | 26 mm |
Support | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-E 50 A = 70 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Longueur de col cote A | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ ext. D | 50 mm | 50 mm | 42 mm | 50 mm | 50 mm |
Forme | A | A | A | A | A |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique |