Fraise scie pas grossier

Réf.: 177400
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
18 article(s) en stock

Description

Exécution:

Produit de pointe. Denture de précision et faces latérales rectifiées très finement. Nette augmentation de la durée de vie et protection contre les micro-soudures grâce à la surface nitrurée.

Utilisation:

Sur machines lentes (environ 50 tr/min).
Pas t: (forme de dent).
  • 4 mm (BW) − Pour profilés et tubes de 1,0 − 1,5 mm d'épaisseur.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Pour profilés, tubes et matériaux pleins moyens de 1,5 − 20 mm d'épaisseur ou de section.
  • 7 / 8 mm (HZ) − Pour profilés épais et matériaux pleins jusqu'à environ 50 mm d'épaisseur ou de section.
  • 10 − 16 mm (HZ) − Pour sections très fortes et matériaux pleins de plus de 50 mm.

Remarque(s):

  • Pour les aciers inoxydables (p. ex. les inox V2A), la vitesse de coupe et une lubrification correctes sont décisives (voir indications dans notre manuel d'usinage, 110020).
  • Les écarts de concentricité et de battement latéral sont jusqu'à 50 % inférieurs aux valeurs admissibles suivant DIN 1840.
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
    ⌀×épaisseur (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier