Hoja de sierra circular grueso, ⌀×grosor: 225X2mm

Número de artículo: 177400 225X2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×grosor (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Diámetro del círculo de agujeros, 1 55
Número de taladros, 1 2
Diámetro de la perforación del arrastrador, 1 8
Diámetro del filo Dc 225 mm
Diámetro del orificio de montaje D3 40 mm
Ancho de corte B 2 mm
Forma de los dientes Hz
Número de cortes (circunferencial) Z 90
División dientes t 8 mm
Número de diámetros del círculo de agujeros 1
Índice círculo de agujeros 1
Material de corte HSS
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Norma DIN 1840
Procedimiento de mecanizado Fresado de separación (FTR)
Tipo de producto Hoja de sierra circular
passend für Sägen-Fabrikat Eisele

Identificación y clasificación

Número de artículo 177400 225X2
EAN / GTIN 4045197905369
Fabricante/responsable Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG (G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Producto alemán de primera clase. Dentado de precisión y superficies laterales rectificadas con alta precisión. Claro aumento de la duración y protección contra el aporte de material gracias a la superficie nitrurada.

Aplicación:

En máquinas de marcha lenta (aprox. 50 rpm).
Paso de dientes t: (forma de diente).
  • 4 mm (BW) − Para perfiles y tubos con un grosor de pared de 1,0 − 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Para perfiles medianos, tubos y material macizo con un grosor de pared o de sección por encima de 1,5 − 20 mm.
  • 7 / 8 mm (HZ) − Para perfiles y materiales macizos gruesos con un grosor de pared o una sección transversal de hasta 50 mm aprox.
  • 10 − 16 mm (HZ) − Para secciones transversales muy gruesas y materiales macizos extraordinariamente gruesos de más de 50 mm.

Nota:

  • Para aceros inoxidables (p. ej. V2A) es decisivo que la velocidad de corte y la lubricación sean correctas (ver datos en el manual de mecanizado con arranque de viruta, n.° 110020).
  • Las diferencias con respecto a la concentricidad y el alabeo admisibles según DIN 1840 no se alcanzan en gran medida; en ocasiones llegan al 50 %.