{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| ⌀ | 225 mm | |
| Tjocklek | 2 mm | |
| Skärmaterial | HSS | |
| hål-⌀ | 40 mm | |
| Tandantal Z | 90 | |
| Delning t | 8 mm | |
| Medbringarhål antal | 2 | |
| Medbringarhål diameter | 8 mm | |
| Medbringarhål delcirkel | 55 mm | |
| Passar till sågfabrikat | Eisele | |
| lämpligt för material | Metall | |
| Invändig | nej | |
| Produktslag | Cirkelsågblad |
| Artikkelkode | 177400 225X2 | |
| EAN / GTIN | 4045197905369 | |
| Manufacturer/responsible person | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com |