Fraise à lamer DIN pour trous débouchants, non revêtu, ⌀ fraise D1 × ⌀ pilote D2: 18X10,5mm

Réf.: 156120 18X10,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ fraise D1 × ⌀ pilote D2 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: Norme usine
  • Queue: Cône morse

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ fraise 18 mm
Revêtement non revêtu
⌀ tenon 10,5 mm
Type d'outils HSS
Nombre de dents Z 3
Norme Norme usine
Queue Cône morse
Pour taille de vis M10
Pour qualité de l'alésage f
Longueur totale L 150 mm
Cône morse CM 2
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,14 mm/tr
Arrosage interne non
⌀ pré-perçage 10,5 mm
Hauteur d’étage L1 1. étage avec chanfrein 25 mm
Angle de pointe 180 degré
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 156120 18X10,5
EAN / GTIN 4045197087812
Réf. fabricant 156120 18X10,5

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
33
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
27
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraises à 3 dents et goujures hélicoïdales. Le ⌀ du pilote est adapté à l’application envisagée:
f − Pour trous débouchants de qualité fine suivant DIN ISO 273.
m − Pour trous débouchants de qualité moyenne suivant DIN ISO 273.

Utilisation:

Pour le fraisage à 180° (à fond plat ) de vis à six pans creux DIN 912, 6912, 7984 et de vis cylindriques fendues ISO 1207 (DIN 84).

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.