• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Boîte de gants jetables 100 pièces 1283L

Réf.: ZP5835 1283L
Remise
30,40 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 219 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Norme/règlement: EN 374; EN 455

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Nitrile
Contenu 100
Norme/règlement EN 374; EN 455
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants multi-usages
Type de produit Gants jetables

Numéros d’identification et classifications

Référence article ZP5835 1283L
EAN / GTIN 4250016461791
Réf. fabricant 1283A L

Description

Exécution:

Gants d’examen en nitrile
  • non poudrés.
  • sans latex.
  • non stériles.
  • texturés.
  • Bord roulé.
  • ambidextres.
  • pour usage unique.

Norme:

  • EN ISO 13485:2016
  • 93/42/CEE: dispositifs médicaux de classe I, règle 1.
  • Règlement (UE) 2016/425: équipements de protection individuelle de catégorie III (pour plus d’informations, voir l’emballage primaire).
  • Compatibilité avec les denrées alimentaires conformément au règlement CE 1935/2004.
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
    Taille de gants Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier