Tournevis à frapper pour embouts ∙ Hexagone creux 8 mm (5/16 pouce) ∙ 165 mm

Réf.: 2272
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Exécution forme droite
Six pans pour prise de clé non
Avec fonction de cliquet non
Caractéristiques poignée traité
Type de poignée poignée standard
Ouverture, pour vis à six pans creux 8 mm
Ouverture, pour vis à six pans creux 5/16 pouce
Particularité, pour vis à six pans creux avec fonction de maintien des vis
Type de produit tournevis à embout
Matériau acier pour traitement thermique
Surface avec chromage
Longueur totale 165 mm
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux

Identification et classification

Référence article 2272
EAN / GTIN 4000896015979
Réf. fabricant 2272
Article hors catalogue L60140 796
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Manœuvre des vissages grippés par des coups
  • Couple de serrage / desserrage jusqu'à 80 Nm
  • Réversible (filetages à droite et à gauche)
  • Tourner la poignée du tournevis à frapper avant chaque coup vers la gauche (desserrage ou filetage à droite) ou vers la droite (serrage ou filetage à gauche) afin de créer une prétension. Frapper sur la tête du tournevis à frapper à l'aide d'un marteau de 300 g
  • Il n'est pas nécessaire d'utiliser le courant électrique, l'air comprimé ou tout autre moyen
  • Sortie : Hexagone creux 8 mm (5/16 pouce)
  • Dimensions / longueur : 165 mm
  • Poids net (kg): 0.8 kg