Escabeau de travail fixe 2 marches

Réf.: 50008
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 50008
EAN / GTIN 4031405500082
Réf. fabricant 050008
Article hors catalogue L90110 183
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Opis:

  • Aluminiowa platforma robocza
  • Stabilna, spawana konstrukcja rurowa
  • Stopnie o głębokości 220 mm wykonane ze stali pokrytej aluminium zapewniają bezpieczne oparcie
  • Bieżnik górny: 550 x 300 mm
  • Buty z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
  • Rozstaw stopni 200 mm
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 2400 mm
  • Szerokość podstawy: 700 mm
  • Długość podstawy: 650 mm
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Szerokość górnego bieżnika: 550 mm
  • Górna głębokość bieżnika: 295 mm
  • Wysokość platformy: 400 mm
  • Klasa antypoślizgowości: R10
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Pokrycie stopnia/platformy: aluminiowa płyta ryflowana
  • Liczba stopni/szczebli: 2 stopnie
  • Wersja krokowa: kroki