Chaussures basses de sécurité S3 VX 7520 SMC S3 NB 44

Réf.: VX 7520 SMC S3 NB 44
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S3
Matériau coque de protection Aluminium
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 44
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article VX 7520 SMC S3 NB 44
EAN / GTIN 4044348624319
Réf. fabricant VX 7520 SMC S3 NB 44
Article hors catalogue L00780 5569

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Cuir lisse souple et facile d’entretien
  • Patte fermée
  • Bout en TPU renforcé et résistant à l’abrasion
  • Embout de protection en aluminium
  • Semelle intercalaire en acier anti-perforation
  • Protection du métatarse SECURA META COVER
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • VARIO Multiflex® Technologie
  • Semelle extérieure Perbunan Active ESD

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier