• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Gants Flexo Grip pour distributeurs automatiques (288 paires) White/Grey XXL R

Réf.: VB310W7RXXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Couleur Weiß/Grau
Taille des gants 11

Identification et classification

Référence article VB310W7RXXL
EAN / GTIN 15036108901415
Réf. fabricant VB310W7RXXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Voici le gant en nitrile flexo grip pour distributeurs automatiques, emballé de manière experte pour les distributeurs automatiques. Enduits de nitrile, ces gants offrent une résistance à l'abrasion inégalée, ce qui les rend parfaits pour la réparation automobile, la construction et divers autres secteurs. L'emballage est judicieusement comprimé pour maximiser la capacité de la machine. Disponibles en cartons complets, ces gants sont pratiques et efficaces.

Caractéristique(s):

  • Certifié CE
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
  • emballage compressé pour optimiser la capacité de la machine
  • Le revêtement en nitrile réduit la fatigue des mains
  • Emballage conçu avec une double orientation
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • norme maximale EN Abrasion niveau 4
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Doublure respirante sans couture
  • marqué UKCA
  • Vendu par carton de 288 paires
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;