simmill VX plaquette de coupe pour fraisage, filetage métrique ISO, profil plein, extérieur, P=4 mm

Réf.: V06.2140.02.22 EM X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article V06.2140.02.22 EM X800
EAN / GTIN 4069769300338
Réf. fabricant AZCDX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill VX
Filetage métrique ISO, profil plein, extérieur
P=4 mm

Paramètres techniques:

  • b = 6,05 mm
  • Pas (de) = 4,0 mm
  • R = 0,58 mm
  • S = 4,0 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 6
  • h3 = 2,45 mm