plaquita de fresado simmill VX, fresado de roscas métricas ISO, perfil completo, exterior, P=4 mm

Número de artículo: V06.2140.02.22 EM X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo V06.2140.02.22 EM X800
EAN / GTIN 4069769300338
Número del fabricante AZCDX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Fresado de rosca métrica ISO, perfil macizo, exterior
P=4 mm

Parámetros técnicos:

  • b = 6,05 mm
  • Paso (desde) = 4,0 mm
  • R = 0,58 mm
  • S = 4,0 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 6
  • h3 = 2,45 mm