PINCE PRISE INT. DIAM.6 A 8MM

Réf.: U.49P1
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.49P1
EAN / GTIN 3148516947192
Réf. fabricant U.49P1
Article hors catalogue L60130 2274

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Grande résistance aux chocs et aux opérations de serrage/desserrage
  • Lames multiples flexibles et résistantes à la déformation
  • Facile à utiliser

Caractéristique(s):

  • d min. [mm]: 6,5
  • d max. [mm]: 8
  • d min - max. [mm]: 6,5 - 8,0
  • d1 [mm]: M8
  • d2 [mm]: 12
  • max. L [mm]: 76
  • L [mm]: 76
  • [kg]: 0,025