EXTR.2 GRIF.ETRIER LG- 10-85MM

Réf.: U.42B
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
Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.42B
EAN / GTIN 3148510691503
Réf. fabricant U.42B
Article hors catalogue L60130 5887

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: bras d'extraction spécialement conçu pour les roulements de boîte de vitesses

Caractéristique(s):

  • Mini-maxi C [mm]: 10 - 85
  • L x l x H [mm]: 160 x 225 x 240
  • maxi T [mm]: 180
  • 6-Pans [mm]: 13
  • Bras d'extraction: U.42 B3
  • Tonnes [t]: 1,5
  • Boulons: U.42-1
  • Boulons [mm]: 13
  • T [kN]: 15
  • [kg]: 1,600