Manchon intermédiaire - refroidissement périphérique d8/d2.5

Réf.: TQP10003
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Douille intermédiaire

Identification et classification

Référence article TQP10003
EAN / GTIN 5715477001966
Réf. fabricant TQP10003
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Manchon intermédiaire - refroidissement périphérique d8/d2.5

Caractéristique(s):

Tolérance: 0,003 mm
Pour diamètre de queue: 2,5
Type: D8
Pour tarauds: No
Pour outils avec liquide de refroidissement interne: No