• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Insert de filetage en carbure - 11IR19BSPT-TQ PR1515

Réf.: TLG19738
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TLG19738
EAN / GTIN 4960664805679
Réf. fabricant TLG19738
Article hors catalogue L22110 326
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Insert de filetage en carbure - 11IR19BSPT-TQ PR1515

Caractéristique(s):

Taille: 11
Pas: 19,00
Type de filetage: BSPT
Interne/externe: Internal
Grade: PR1515