IoT-Line Balance plateforme en inox KERN SXC 10K-3L

Réf.: SXC 10K-3L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article SXC 10K-3L
EAN / GTIN 4045761476585
Réf. fabricant SXC 10K-3L

Description

Description:

Connectée pour l’industrie du futur : balance plateforme en inox pouvant accueillir jusqu'à quatre interfaces de données. Également disponible avec mémoire alibi
Idéale pour applications industrielles robustes; Plateforme : entièrement en inox, capteur soudé hermétiquement en inox avec protection contre la poussière et les projections d‘eau IP68; *Afficheur : inox, protection contre la poussière et les projections dʼeau IP68, bloc dʼalimentation intégré; Conçue pour les conditions d‘hygiène très strictes de l‘industrie alimentaire; Taille dʼaffichage supérieure : hauteur de chiffres 48 mm, rétroéclairage pour une lecture facile de la valeur de pesée même dans de mauvaises conditions lumineuses; Philosophie d’utilisation KERN uniforme et confortable, cohérente pour tous les produits en termes de design, de structure de menu, de fonctions des touches, de connexion d’interface et de protocole d’interface; Industrie 4.0 : échange de données et d’instructions de commande en option via jusqu’à quatre interfaces selon les besoins individuels : deux interfaces câblées (RS-232, Ethernet, USB ou module analogique) et deux interfaces sans fil (WiFi, Bluetooth); Chaque interface peut être réglée séparément, par ex. :- Interface 1 (WiFi) : envoi continu vers un ordinateur pour documenter un processus- Interface 2 (RS-232) : imprimer une valeur de pesée stable- Interface 3 (module analogique) : commande d’un dispositif lorsque le poids cible est atteint- Interface 4 (Bluetooth) : envoi en continu à une tablette pour surveiller un processus; Interrogation et commande à distance de la balance via un ordinateur ou des systèmes CRM/ERP au moyen du protocole de communication KERN; En option, mémoire alibi pour l’archivage sans papier des résultats de pesée. Il est ainsi possible d’évaluer et de traiter électroniquement les résultats conformément à la réglementation;