SLS 10 GAINE THERMO D9-19MM 2.2KG MAX

Réf.: SLS.G19
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
Référence article SLS.G19
EAN / GTIN 3662424052910
Réf. fabricant SLS.G19
Article hors catalogue L60130 10506

Description

Description:

  • Gaine thermorétractable avec une courroie et un anneau métallique en forme de ″D″. Cette solution permet d'ajouter un point d'attache à n'importe quel produit et de le rendre compatible avec les suspentes et les mousquetons FACOM SLS. Exemples: Outils spéciaux, stylo, bombe aérosol, levier
  • La sangle entoure la gaine thermorétractable pour une résistance et une sécurité maximales
  • Tissu résistant aux solvants les plus courants
  • La gaine thermorétractable possède une colle qui se liquéfie avec la chaleur lors de la rétraction de la gaine
  • Température de rétraction optimale: entre 150 et 300° selon l'épaisseur et le diamètre de la gaine
  • Adhérence optimale sur la plupart des supports: Acier brut, chromé ou phosphaté, aluminium, bois, plastique

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 30
  • d min. - max. [mm]: 14 - 32
  • H [mm]: 50
  • L x L [mm]: 9 x 14
  • [g]: 30
  • [kg]: 4,4