COFFRET DOUIL 1/2' 6P MM S.360 23PC

Réf.: S.360-3P6
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.360-3P6
EAN / GTIN 3662424066733
Réf. fabricant S.360-3P6
Article hors catalogue L60130 10281

Description

Description:

  • Jeu de clés à douille 1/2 S.360, 23 pces.

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 59
  • L[mm]: 329
  • [g]: 3770

Livraison:

  • 1 x 1/2″ cliquet réversible rapide avec poignée tournante: p.360. 19 x clé à douille métrique 1/2″ 6 pans sh. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm
  • 2 x 1/2″ rallonges: L 130 mm (p.210) L 250 mm (p.215)
  • 1 x 1/2″ Joint de cardan universel: p.240A
  • Livré avec une fiche pictogramme pour personnaliser votre valise
  • Valise vide: BP.MBOXM
  • Plaque thermoformée M (309 x 188 mm): PL.M01.