DESAXEUR 1/2'

Réf.: S.234
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.234
EAN / GTIN 3148510581002
Réf. fabricant S.234
Article hors catalogue L60130 1611

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour actionner les écrous difficiles d'accès en décalant l'axe d'attaque de la clé
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • E [mm]: 15
  • E1 [mm]: 25
  • L [mm]: 65
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 165